LEDライト レッドレンザー P3R

LEDライト レッドレンザー P3R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P3R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P3R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P3R - LED LENSER

最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。
P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。
直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。
あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。
シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。

光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリングトラスコ品番708-0443高さ(mm)94質量(g)41径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
点灯時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60413021503107200/80/20パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:841
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする