曜日別特売

LEDライト レッドレンザー P5R Pro

LEDライト レッドレンザー P5R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R Pro - LED LENSER

完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。
P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。
専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。
昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。

光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
点灯時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60413039503101750/350/100/25パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18116
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする