LEDライト レッドレンザー P4

LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER

定番ペンライトの進化版です。
P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。
明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。
操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。
シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。

付属品乾電池(テスト用) トラスコ品番708-0432 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)142 質量(g)60 径(Φ)15 保護等級IP54 色温度(K)6000~7500 充電方式単4電池×2本 光束(Lm)180/80/20 点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23 落下耐久(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60412935 503098
オープン
5,598
6,158 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする