曜日別特売

LEDライト レッドレンザー P7R

LEDライト レッドレンザー P7R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R - LED LENSER

光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。
P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。
IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。
さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。

光束(Lm)2000/1200/450/25使用電池専用充電池(Li-ion)点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80電球の種類LED材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500充電方式USB-C落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
点灯時間(時間)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604129695031112000/1200/450/25パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80159197
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする