LEDライト レッドレンザー P7

LEDライト レッドレンザー P7 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7 - LED LENSER

ロングセラー乾電池式ライトの最新版です。
P7はレッドレンザーの歴史の中で、長い間進化を続けてきました。
最大光束は650ルーメンと、前作のP7 Coreの450ルーメンから大幅に向上、ユーザーの要望に応え復活した点灯時に美しく光るライトヘッド周囲のRed illuminationは、これまでのP7ユーザーにも嬉しい機能で、これからも定番アイテムであり続ける象徴的なアイテムです。

付属品乾電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番708-0435材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)175径(Φ)37保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×4本光束(Lm)400/250/85点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3 / ロー:30落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412978503102
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする