LEDライト レッドレンザー P6R

LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

完全防水の充電式スタンダードライトです。
P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。
IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0438 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)150 質量(g)165 径(Φ)35 保護等級IP68 色温度(K)6000~7500 充電方式USB-C 光束(Lm)1200/700/300/25 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60412960 503146
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする