LEDライト レッドレンザー P4R

LEDライト レッドレンザー P4R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P4R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P4R - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P4R - LED LENSER

定番充電式ペンライトの進化版です。
P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。
パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。
エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)57径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)300/100/25点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412951503099
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする