今村紙工
吊下げタイプ 洗って使えるキッチンペーパー 中判 160枚入
洗って繰り返し使える吊り下げタイプのペーパータオル。下から紙を引き出す為水滴等もつかず清潔です。2~3回洗っても使用出来ます。
用途
キッチン・台所、屋外等のイベント会場にも
材質
パルプ70%、ポリプロピレン30%
色
ホワイト
質量(g)
440
シートサイズ(mm)
225×200
シートサイズ
中判
内容量
1箱(160枚×12パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412235
PATW-160
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
13
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません