今村紙工
トイレフロアシート 25枚入
コスパ抜群!使い捨ての衛生的なトイレ用フロアシート!
用途
尿ハネなど汚れ防止に活用いただけます。
材質
吸水不織布73(g/m
2
)、ノンスリップフィルム30μ
表面
不織布エンボス加工
裏面
ノンスリップ加工
サイズ(mm)
550×600
内容量
1箱(25枚×20パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412208
CTRF-B
ブルー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60412217
CTRF-G
グリーン
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。