今村紙工
ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色
普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。
用途
幼稚園、保育園等に
材質
再生紙100%
寸法(mm)
個装:115×115×75
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
110×225
加工
エンボス加工
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412199
PATOH-200
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください