曜日別特売

吊下げられるペーパータオル 小判 300枚

吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 - 今村紙工吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 - 今村紙工吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 - 今村紙工吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 - 今村紙工

吊下げて使用できる効率的なペーパータオル300枚。次の紙がぬれずに衛生的な商品です。

用途日常使いも勿論、場外・特設会場・仮設トイレにも使用いただけます。材質パルプ50%、バガス50%ホワイト質量(g)400タイプシングルシートサイズ(mm)170×210シートサイズ小判内容量1箱(300枚×24パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412226PATD-300
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国25¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする