曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - MROCAT剪定鋏 - MROCAT剪定鋏 - MROCAT剪定鋏 - MROCAT

フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。
開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。
滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。
安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。

用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25内容量1個
注意
※刃先には直接触れず、刃と刃の間に指や手を入れないよう十分ご注意ください。
※切断時に刃をこじらないでください。刃欠けや刃の曲がりの原因となります。

※使用後は汚れや水気を拭き取り、刃や可動部に油を差してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412698C0112
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする