曜日別特売

検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m

検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m - FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m - FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m - FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m - FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m - FSC藤原産業

削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。
集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。
ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です
目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。

ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11内容量1本
注意
※収納時の注意・・・検尺をジョイントした状態で、巻いて収納しないでください。
※長時間放置しておくと、接続部で折れる可能性がありますので必ずまっすぐの状態で保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412479KJR2.20.5-2.0m
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60412488KJR2.42.5-4.0m
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60412497KJR2.64.5-6.0m
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60412506KJR2.86.5-8.0m
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60412515KJR2.108.5-10.0m
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする