コバヤシ
カラープチ150
ミニトマトやイチゴにお使いいただけるパッケージです。
機能的でアイキャッチ効果に長けています。
パックを立てて陳列することが可能です。
中身に合ったカラーを選んで、売場での訴求力UP!
用途
果実・野菜用パック
その他
【量目】150g設定
材質
PET
寸法(mm)
92.6×102×65(平置時)
質量(g)
10.2
内容量
1ケース(1500個)
関連資料:
(0.6MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60413809
-
赤
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60413818
-
緑
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60413827
-
黒
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください