マルシェ・カーゴ(ダイヤ)

マルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシマルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシマルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシマルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシマルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシマルシェ・カーゴ(ダイヤ) - コバヤシ

プラスチックフィルム不使用の紙製青果箱です。
デザイン性のある計38個の通気孔により、ずば抜けた通気性と中身の視認性があります。
ワンタッチで組み立てられて作業性良好!
トマトの場合、130~150gまで使用可能です。

用途青果箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×80内容量1ケース(400枚)
関連資料:(1.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60413836-
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする