曜日別特売

ブレードホーキ

ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業ブレードホーキ - 八ツ矢工業

フラットな床面の粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます。ブラシでは無いのでホコリが舞いにくい。狭いところや作業台の上などはハンドル柄を外してハンディサイズで作業できます。水漏れ・オイル漏れ・こぼれた粉など液体や粉末の掃きとりに便利。雨漏りや浸水被害の汚水・泥水の掃き取り・水切りにも。お風呂の床や壁の水滴・天井の結露をスイープ洗剤で水洗いできて、すばやく乾燥するので衛生的。

用途ほうき 箒 水切りほうき ゴム ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 床 タイル コンクリート 玄関材質柄:アルミパイプ、グリップ:PP(ポリプロピレン)、△部:PP(ポリプロピレン)、ゴム:TPR(熱可塑性ゴム)寸法(mm)約940×300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416076-
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする