シネジック
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。
引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途
造作工事などの木材接合に。
材質
鉄/クロメートめっき
ビット
十字ビット NO.2
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426610
CW-25
1箱(1000本)
全ねじ
25
8.2
3.8mm
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426619
CW-28
1箱(1000本)
全ねじ
28
8.2
3.8mm
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426628
CW-32
1箱(1000本)
全ねじ
32
8.2
3.8mm
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426637
CW-38
1箱(700本)
全ねじ
38
8.2
3.8mm
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426646
CW-41
1箱(500本)
全ねじ
41
8.2
3.8mm
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426655
CW-45
1箱(500本)
全ねじ
45
8.2
3.8mm
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426671
CW-51
1箱(500本)
全ねじ
51
8.2
3.8mm
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426680
CW-57
1箱(400本)
全ねじ
57
8.2
3.8mm
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426689
CW-65
1箱(300本)
半ねじ
65
8.3
4.3mm
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426698
CW-75
1箱(200本)
半ねじ
75
8.3
4.3mm
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426707
CW-90
1箱(200本)
半ねじ
90
9.3
5.1mm
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426716
CW-100
1箱(150本)
半ねじ
100
9.3
5.1mm
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426725
CW-120
1箱(120本)
半ねじ
120
9.3
5.1mm
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧