曜日別特売

コースウッド 小箱(ステンレス)

コースウッド 小箱(ステンレス) - シネジックコースウッド 小箱(ステンレス) - シネジックコースウッド 小箱(ステンレス) - シネジックコースウッド 小箱(ステンレス) - シネジック

コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。
素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。

用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60426741CW-25S1箱(1000本)全ねじ2583.8mm
オープン
6,760
7,436(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426750CW-28S1箱(1000本)全ねじ2883.8mm
オープン
7,520
8,272(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426759CW-32S1箱(1000本)全ねじ3283.8mm
オープン
8,360
9,196(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426768CW-38S1箱(700本)全ねじ3883.8mm
オープン
6,700
7,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426777CW-41S1箱(500本)全ねじ4183.8mm
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426786CW-45S1箱(500本)全ねじ4583.8mm
オープン
5,630
6,193(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426795CW-51S1箱(400本)全ねじ5183.8mm
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426811CW-57S1箱(300本)全ねじ5783.8mm
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426820CW-65S1箱(300本)半ねじ6584.2mm
オープン
5,860
6,446(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426829CW-75S1箱(200本)半ねじ758.54.2mm
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426838CW-90S1箱(200本)半ねじ9094.8mm
オープン
7,290
8,019(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426847CW-100S1箱(150本)半ねじ10095.2mm
オープン
7,560
8,316(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426856CW-125S1箱(120本)半ねじ12595.2mm
オープン
8,930
9,823(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする