シネジック
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。
貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途
長押し、回り縁等の堅木接合に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
頭部径(Φmm)
10.2
ビット
十字ビット NO.2
ねじの呼び
4.2mm
頭部
笠
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427039
笠HL-41
1箱(500本)
41
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427048
笠HL-51
1箱(400本)
51
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧