シネジック
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。
小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途
窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
ビット
十字ビット NO.2
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426865
F-25
1箱(1000本)
25
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426881
F-30
1箱(900本)
30
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426890
F-35
1箱(800本)
35
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426899
F-40
1箱(700本)
40
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426908
F-45
1箱(600本)
45
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426917
F-50
1箱(500本)
50
6.3
3.4mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426926
F-55
1箱(450本)
55
7.2
3.8mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426935
F-60
1箱(400本)
60
7.2
3.8mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426951
F-65
1箱(350本)
65
7.2
3.8mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426960
F-70
1箱(300本)
70
7.2
3.8mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426969
F-75
1箱(250本)
75
7.2
3.8mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426978
F-90
1箱(170本)
90
7.2
4.2mm
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧