シネジック
万能ビス 小箱(鉄/クロメート)
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。
貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途
長押し、回り縁等の堅木接合に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートめっき
頭部径(Φmm)
8.1
ビット
十字ビット NO.2
頭部
ラッパ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426987
HL-45
1箱(700本)
45
4.2mm
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426996
HL-50
1箱(600本)
50
4.2mm
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427005
HL-65
1箱(400本)
65
4.2mm
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427021
HL-75
1箱(250本)
75
4.5mm
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427030
HL-90
1箱(200本)
90
4.5mm
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧