曜日別特売

グループロックアウト用ボックス

グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックス - セーフラン安全用品

同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
コンパクトに持ち運べるミニサイズ。

用途ロックアウト、タグアウト。材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス寸法(mm)110×110x H155質量(g)約900内容量1個
注意
※パドロックは付属しません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416110J2604-MINI
8,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする