曜日別特売

パネリードS 小箱(鉄/クロメート)

パネリードS 小箱(鉄/クロメート) - シネジックパネリードS 小箱(鉄/クロメート) - シネジックパネリードS 小箱(鉄/クロメート) - シネジック

パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。

用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm内容量1箱(50本)
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60426296PS8-110-110【上材】~50
オープン8,510
8,510
9,361(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426305PS8-140-140【上材】~70
オープン10,860
10,860
11,946(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426321PS8-170-170【上材】~90
オープン12,320
12,320
13,552(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426330PS8-200-200【上材】~100
オープン14,380
14,380
15,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426339PS8-230-230【上材】~120
オープン17,600
17,600
19,360(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426348PS8-260-260【上材】~150
オープン21,560
21,560
23,716(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426357PS8-290-290【上材】~180
オープン25,520
25,520
28,072(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426366PS8-320-320【上材】~210
オープン29,340
29,340
32,274(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426375PS8-350-350【上材】~240
オープン33,740
33,740
37,114(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426391PS8-380-380【上材】~270
オープン37,400
37,400
41,140(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453887PS8-140【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)140【上材】~70
オープン10,860
7,798
アウトレット
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする