パネリードX 小箱(鉄/クロメート)

パネリードX 小箱(鉄/クロメート) - シネジックパネリードX 小箱(鉄/クロメート) - シネジックパネリードX 小箱(鉄/クロメート) - シネジック

パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。

用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ビット
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60426190PX6-1101箱(100本)-1108.7ヘクスローブビット T-306mm
オープン13,200
13,200
14,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426199PX6-1401箱(100本)-1408.7ヘクスローブビット T-306mm
オープン16,720
16,720
18,392(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426208PX6-1701箱(100本)-1708.7ヘクスローブビット T-306mm
オープン20,540
20,540
22,594(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426217PX8-1101箱(50本)-11010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン13,060
13,060
14,366(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426226PX8-1401箱(50本)-14010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン18,340
18,340
20,174(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426235PX8-1701箱(50本)-17010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン22,000
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426251PX8-2001箱(50本)-20010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン23,470
23,470
25,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426260PX8-2301箱(50本)-23010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン26,990
26,990
29,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426269PX8-2601箱(50本)-26010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン35,200
35,200
38,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426278PX8-2901箱(50本)-29010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン44,000
44,000
48,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426287PX8-3201箱(50本)-32010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン54,270
54,270
59,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453808PX8-230【ワケあり】1箱(50本)※理由あり(未使用・未開封)23010.8ヘクスローブビット T-408mm
オープン26,990
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする