タキロンシーアイ
サラットらくらく スカイ8防霧 原反
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。
ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。
ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途
内張り用
性能
防霧・防滴(練込)
色
透明
長さ(m)
100
内容量
1巻
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60415340
-
0.75
150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415349
-
0.75
185
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415358
-
0.75
200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415367
-
0.75
230
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415376
-
0.75
270
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415385
-
0.75
300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415401
-
0.75
330
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415410
-
0.75
370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415419
-
0.75
400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415428
-
0.05
150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415437
-
0.05
185
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415446
-
0.05
200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415455
-
0.05
230
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415471
-
0.05
270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415480
-
0.05
300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415489
-
0.05
330
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415498
-
0.05
370
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415507
-
0.05
400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください