タキロンシーアイ
ラクール スカイ8防霧 原反
巻き上げ換気部専用農ビです。
ベタツキを抑えた配合により、サイドや連棟谷部の換気作業性に優れています。
用途
サイド用
性能
防霧・防滴(練込)
色
透明
長さ(m)
100
内容量
1巻
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60415778
-
0.075
100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415787
-
0.075
135
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415796
-
0.075
150
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415805
-
0.075
185
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415821
-
0.075
200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415830
-
0.075
230
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415839
-
0.1
100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415848
-
0.1
135
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415857
-
0.1
150
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415866
-
0.1
185
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415875
-
0.1
200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415891
-
0.1
230
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください