タキロンシーアイ
サラット スカイ8防霧 原反
透明性と換気作業性を両立した内張り専用農ビです。
光線透過率が高く、作物の光合成を阻害しません。
ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が優れています。
用途
内張り用
性能
防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
100
内容量
1巻
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60415516
-
185
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415525
-
200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415541
-
230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415550
-
270
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415559
-
300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415568
-
330
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415577
-
370
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60415586
-
400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください