シネジック
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途
中大規模木造建築の構造用金物留めに。
材質
鉄
厚さ(mm)
【鋼材】~9.0
表面処理
プロイズ
頭部径(Φmm)
15.7
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
内容量
1箱(50本)
注意
※鋼板には8~9mmの下穴をあけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426400
PK8-60
60
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426409
PK8-90
90
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426418
PK8-120
120
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧