はくでん
デジタル顕微鏡
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。
1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)
979
電源
充電式バッテリー(1750mA)
倍率
最大:1000
本体寸法(mm)
260×110×145
光源
LED×8
インターフェース
USB 2.0
充電時間
2時間
ディスプレイ
4.3インチ
解像度
ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P
フォーマット形式
画像:JPG
動作時間
2時間
OS
サポート:Windows, Mac OS
フレームレート
30f/s
ビデオフォーマット
AVI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427721
HDIN-306
¥
21,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください