曜日別特売

マイクロメーター スタンド

マイクロメーター スタンド - はくでんマイクロメーター スタンド - はくでんマイクロメーター スタンド - はくでん

マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。

用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60427425HDMMS-01
3,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする