曜日別特売

セッティングメジャー 振分目盛

セッティングメジャー 振分目盛 - はくでんセッティングメジャー 振分目盛 - はくでんセッティングメジャー 振分目盛 - はくでんセッティングメジャー 振分目盛 - はくでん

裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。

用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60427949HDSM-100-19M161
570
569
626(税込)
当日出荷
60427958HDSM-200-19M322
760
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427967HDSM-300-19M483
940
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427976HDSM-400-19M644
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427985HDSM-500-19M805
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする