はくでん
セッティングメジャー 正目盛
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
任意の長さにカットすることができます。
用途
作業台、機械等への取り付け
材質
高炭素鋼
種類
粘着テープ
テープ幅(mm)
19
目盛
正目盛
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427870
HDSM-100-19P
16
1
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427888
HDSM-200-19P
32
2
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427906
HDSM-300-19P
48
3
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427931
HDSM-500-19P
80
5
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください