はくでん
ピンセット型 LCRメータ
瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲
インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)
質量(g)
22
周波数(Hz)
10~20M
精度
[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%
充電時間
2時間
ディスプレイ
90×16mm OLED
入力インピーダンス
1MΩ
ダイオード
シリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)
動作時間
10時間
測定範囲(Ω)
抵抗:0.1~2M
最大入力電圧(V)
-5~+50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427495
HDJT-71
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください