曜日別特売

アナログ電圧計

アナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでんアナログ電圧計 - はくでん

様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。
プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。
取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。

質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60427337HD38-DC5V-BKDC0~5V直流電圧
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427371HD38-DC30V-BKDC0~30V直流電圧
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427389HD38-DC15V-BKDC0~15V直流電圧
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427416HD38-AC150V-BKAC0~150V交流電圧
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする