はくでん
スキマゲージ
様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。
リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。
錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
材質
合金鋼
測定範囲(mm)
0.02-1.00
リーフ枚数
17
リーフ組合せ(mm)
0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00
リーフ長さ(mm)
100
リーフ幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427748
HDCG-100B17
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください