はくでん
表示灯 平型タイプ
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)
ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼
定格電圧(V)
12-24
ワイヤー長(mm)
150
LED色
緑
取付穴径(Φmm)
約6
LED
平型タイプ
定格電流(mA)
3-20
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428186
HDIL-06F-G
1個
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60428195
HDIL-06F-G10
10個
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください