はくでん
雨量計
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質
PS(ポリスチレン)
質量(g)
93
高さ(cm)
24.5
寸法(Φcm)
上部径:8.3、下部径:3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428107
HDRG-01
¥
2,115
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください