有線顕微鏡

有線顕微鏡 はくでん 有線顕微鏡 はくでん 有線顕微鏡 はくでん

PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。
使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。
バリの確認や半導体等の確認に適しています。

仕様スナップショットフォーマット:jpg 電源(V)USBポート(5DC) 倍率最大1000倍(手動) 対応OSWindows, Android レンズマイクロスコープレンズ センサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M) 光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き) 解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480 フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカス フレームレート600Luxで最大30f/s ビデオフォーマットAVI コントローラ高速DSP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60428125 HDWMS-01
8,570
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする