TRACER(トレイサー)
スピードスクエア110mm
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。
作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
用途
PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。
よく使う22.5°、30°、45°、67.5°のクイック角度ガイド。
仕様
測定システム:メトリック
材質
アルミニウム
寸法(mm)
110(4.5インチ)
色
ブラック
タイプ
スピードスクエア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428001
ASQ4M
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください