曜日別特売

ラチェットドライバーセット

ラチェットドライバーセット - E-Valueラチェットドライバーセット - E-Valueラチェットドライバーセット - E-Valueラチェットドライバーセット - E-Value

家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。
通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。
1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。
ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。

用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428606ERD-126
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする