千吉
ステンレス剪定鋏
サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。
作業時・保管時に便利なストッパー付きです。
自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途
剪定・整枝作業用。
切断能力(mm)
生木切断目安:15
材質
刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)
仕様
ストッパー付
全長(mm)
200
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※花・草・小枝を切るための刃物ですので、プラスチック・金属類の切断には使用しないでください。
※刃欠け、刃こぼれの恐れがあるので、庭木を剪定する際には枝に対してななめ45度の角度で切ってください。太くて切りにくい物は、無理して切らずに回す様にして切るとラクに切れます。横方向にはコジないで下さい。刃欠けの原因になります。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428457
SGP-61
生木切断目安:15
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください