千吉
芽切鋏
高品質の日本製です。
刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。
弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途
剪定・整枝作業用。
材質
刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス
全長(mm)
約190
切断能力(mm)
生木切断目安:約6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428439
190mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください