曜日別特売

剪定鋏入れ

剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉剪定鋏入れ - 千吉

剪定鋏をおしゃれに収納できるサックです。
使い込むほど独特の味がでる栃木レザーを採用しています。
出し入れスムーズな型入れ仕様です。
日本製牛革を使用しているので丈夫で長持ちです。

用途剪定鋏の収納ケース。材質栃木レザー適合ベルト幅(mm)55収納寸法(mm)180~200内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
※使用しないときは屋内に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429751TCGL-01紺青
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429760TCGL-02深紅
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429769TCGL-03唐茶
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする