千吉
Flairスコップ すくい
ステンレス製で、サビに強いです。
サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。
保管時に便利なレザーストラップ付きです。
振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。
用途
土すくい、除草作業。
仕様
レザーストラップ付
材質
刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド
全長(mm)
約305
タイプ
すくい
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428509
SFS-3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください