SK11
コンベフック2
コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。
作業効率がアップします。
用途
コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。
仕様
各種メーカーコンべックスに取り付け可能
材質
スチール / 樹脂
対応幅(mm)
【ベルトクリップ】29・22・18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429796
SCH2-BK
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください