Fitスクレーパー P型

Fitスクレーパー P型 - SK11Fitスクレーパー P型 - SK11Fitスクレーパー P型 - SK11Fitスクレーパー P型 - SK11

狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。
全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。
手にフィットする握りやすいソフトグリップです。
落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。

用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。仕様P型材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)内容量1本
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428369SFSP-2020
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428378SFSP-3030
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする