SK11
マルチプラスビット 2本組
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。
全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
仕様
2本組
ビット
【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)
ビット全長(mm)
25
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428588
SBT25PH
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください