ツールケース2段

ツールケース2段 - SK11

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途ペンチ、ニッパなどの収納。仕様2段材質ポリエステル質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×270×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429830SPD-RIP4-JY
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする