SK11
ツールケース2段
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途
ラチェットレンチ、モンキーレンチなどの収納。
仕様
2段
材質
ポリエステル
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×250×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429805
SPD-RIP2-JY
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください