フレックスラチェットレンチ

フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11

細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。
ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。
首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)仕様首振り機構付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428990MSFR-10P10【ラチェット】71以下 / 【スパナ】31以下
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428999MSFR-12P12【ラチェット】91以下 / 【スパナ】49以下
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429008MSFR-14P14【ラチェット】158以下 / 【スパナ】86以下
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする